Bomba sumergible de sumidero de aguas residuales Pumpex

Bomba sumergible de sumidero de aguas residuales Pumpex

Bomba sumergible de sumidero de aguas residuales Pumpex. Modelo: KE155-3214. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 2 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 3 pies 1 pulgada de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF032A
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: KE155-3214
  • Número de serie: 10210450
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Wastewater
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 6
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 6
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 37
Detalles adicionales del producto
Bomba sumergible de sumidero de aguas residuales Pumpex
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente