Bomba Taber Laboral

Bomba Taber Laboral

Bomba Taber Laboral. Modelo: DPL. Número de serie: L25544. El caudal de la bomba nueva es de 90 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Velocidad máxima: 1750 rpm. Tamaño: 15. Diámetro del impulsor: 8-3/8 pulg. Motor Dayton Tri-Volt: 10 hp, 1750 rpm, 208-230/460 voltios, 28,6-26,2/13,1 amperios, 60 HZ, trifásico. Entradas/Salidas: (1) Diámetro de entrada de brida de 2-5/8 pulg. 4 orificios de montaje con ¾ pulg. de diámetro. 4 pulgadas adyacentes y 5-1/2 pulgadas opuestas. (1) Diámetro de salida de brida de 2-5/8 pulg. 4 orificios de montaje con ¾ pulg. de diámetro. 4 pulgadas adyacentes y 5-1/2 pulgadas opuestas. Dimensiones totales: 4 pies 1 pulgada de largo x 1 pie 2-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 8-1/2 pulgadas de alto (ACN198).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTWA506.
  • Fabricante: Labour Pump Co.
  • Modelo: DPL
  • Número de serie: L25544
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Other
  • Galones máximos por minuto GPM: 90
  • RPM de velocidad máxima: 1750
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 8.375
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2.625
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 0.75
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 4
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2.625
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 0.75
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Dayton
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 28.6-26.2/13.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 49
  • Ancho (pulgadas): 14.5
  • Altura (pulgadas): 32.5
  • ACN: 198
Detalles adicionales del producto
Bomba Taber Laboral
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente