Bomba Tri Clover Acero Inoxidable

Bomba Tri Clover Acero Inoxidable

Bomba Tri Clover Inc., acero inoxidable, modelo C216MD21T-L-30ND-010, S/N 547734-01. Motor eléctrico Reliance, modelo P21G3862B, S/N 00GP21386201GBD, 230/460 voltios, trifásico, 60 Hz, 22,8/111,4 amperios, 10 hp, 3505 rpm. (1) entrada de 2 ½ pulg., (1) salida de 1 ½ pulg.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BAFB44.3a
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: C216MD21T-L-30ND-010
  • Número de serie: 547734-01
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Beef Processing
Bomba Tri Clover Acero Inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente