Bomba Tri Clover con motor

Bomba Tri Clover con motor

Bomba con motor. Motor Reliance, 230/460 voltios, 2,2/1,1 amperios, 1725 rpm, 1/2 hp, trifásico, 60 Hz. Bomba Tri Clover. Modelo C114MD56T-S-1/2-18, S/N: S5739.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SELM147.1a
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: C114MD56T-S
  • Número de serie: S5739
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Tri Clover con motor
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente