Bomba Tri-Clover de 2 HP Modelo C114

Bomba Tri-Clover de 2 HP Modelo C114

Bomba Tri-Clover de 2 hp. Modelo C114. Cabeza roscada de acero inoxidable de 1-1/2 pulg. x 1-1/2 pulg.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCFP133.
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: C114
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Fruit Processor
Bomba Tri-Clover de 2 HP Modelo C114
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente