Bomba Tri Trébol

Bomba Tri Trébol

Bomba Tri Clover Tri Flow. Modelo C216MD18T-S, número de serie 167343-01. Entrada 2 pulg., Salida 1 1/2 pulg. Motor: Reliance, Estructura 184TD, Tipo P, Diseño: B, ID NO. P1801135B, TU, 3 hp, 230/460 voltios, 60 hz, trifásico, 1730 rpm, 9,2/4,6 amb, 1,15 SF, 40 °C, Amb, servicio continuo. Adjunto: TEFC, Código J, Ins Clase F.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDMF067.2
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: C216MD18T-S
  • Número de serie: 167343-01
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Tri Trébol
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente