Bomba Tri Trébol

Bomba Tri Trébol

Bomba Tri Clover. Modelo C216MD56T-S-2-18, N/S S9692. Motor eléctrico Leesson Washguard. Modelo 06T17WK12G, n.º de catálogo 112644.00. 2 CV, 1.725 rpm, 208/230 voltios, FLA 6.2, SFA 6.8, 60 Hz. Entradas 2 pulg. Salida 1-½ pulg.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDMF071.2
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: C216MD56T-S-2-18
  • Número de serie: S9692
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Tri Trébol
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente