Bomba Tri-Trébol

Bomba Tri-Trébol

Bomba Tri-Trébol. Modelo C216MD56T-S-2-18, S/N 1997. Entrada 2 pulg., Salida 1 1/2 pulg. Motor Baldor N.° de catálogo CWDM3542, N.° de especificación 35H833-1864. Bastidor 56C, ¾ hp, 208/230/460 voltios, 2,3-2,2/2,1 amperios, 1725 rpm, 60 hz, trifásico, 1,25 Ser. F. Clase F, Código J, Des. B, Nema Nom Eff: 80 % (PF 81 %), Clasificación 40 °C. amb (cont.)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDMF079.2
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: C216MD56T-S-2-18
  • Número de serie: 1997
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Tri-Trébol
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente