Bomba vertical multietapa Goulds 5SV serie 5SV9FA30 (3 HP, 26 GPM)

Bomba vertical multietapa Goulds 5SV serie 5SV9FA30 (3 HP, 26 GPM)

Bomba vertical multietapa con motor de 3 HP - Número de catálogo: 5SV9FA30. Descarga: 26 GPM a 360 PSI máx. a 250 F máx. Conexiones/Descarga (pulg.): 1-1/2 con bridas de 4 pernos. Temperatura máxima de funcionamiento: -20 F a 250 F. RPM máximas: 3500. Motor totalmente cerrado y refrigerado por ventilador. Capacidades (GPM): Hasta 725 GPM. Flujo nominal: 26 GPM. Motor Marathon: Modelo: 5K49ZN2189, HP: 3, Hz: 60, Voltios: 230/460, Rpm: 3450, Código: H, Amp: 8.0/4.0, Sf: 1.0, Fr: 56c, Clasificación de tiempo: Cont.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF21.86
  • Fabricante: Goulds
  • Modelo: 5SV9FA30
  • Número de serie: C1706693
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Other
  • Galones máximos por minuto GPM: 26
  • RPM de velocidad máxima: 3500
  • Temperatura mínima (F): -20
  • Temperatura máxima (F): 250
  • Presión máxima MAWP (PSI): 360
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 5.5
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 4
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 5.5
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Marathon
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 8.0/4.0
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 56c
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 14
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 22
  • Peso libras): 85
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Bomba vertical multietapa Goulds 5SV serie 5SV9FA30 (3 HP, 26 GPM)

Precio:
$5,000
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente