Bomba Viking con motor de 5 HP y reductor de engranajes

Bomba Viking con motor de 5 HP y reductor de engranajes

Bomba Viking con motor y reductor de engranajes. Motor: Motores Eléctricos Ajax. Tipo DFT100L4. 23/450 voltios, 60 Hz, 13,6/6,8 amperios, 5 hp, trifásico. La bomba funciona a 150 gpm a 520 rpm. Funciona mejor bombeando fluidos lubricantes, no agua, ya que los engranajes giratorios son de hierro fundido. Costo nuevo $2.100.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPGP003.2
  • Fabricante: Viking
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Viking con motor de 5 HP y reductor de engranajes
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente