Bomba Viking de alta viscosidad y servicio pesado, 1-½ HP, modelo KK4225

Bomba Viking de alta viscosidad y servicio pesado, 1-½ HP, modelo KK4225

Bomba Viking de alta viscosidad y servicio pesado. Modelo KK4224, S/N 10844149, (2) entradas/salidas de 2 pulgadas, sello mecánico Cal Res de servicio pesado con doble cara de carburo de silicona capaz de soportar temperaturas de hasta 500 °F y resistente a productos químicos. Maneja productos de alta viscosidad de hasta 7500 SSU, 13 gpm por 100 rpm, máx. 780 rpm. Motor eléctrico Reliance IEEE45 SXT Duty Master, 1,5 hp, 1725 rpm, 230/460 voltios, 4,4/2,2 amperios, 60 hz. Dimensiones totales 16 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de largo x 25 pulgadas de alto. Costo Nuevo $ 3,800

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPH436.3
  • Fabricante: Viking
  • Modelo: KK4225
  • Número de serie: 10844149
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Viking de alta viscosidad y servicio pesado, 1-½ HP, modelo KK4225
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente