Bomba Viking de engranaje interno H432

Bomba Viking de engranaje interno H432

Bomba de engranajes internos Viking. Modelo: H432. S/N: 10594874. El caudal de la bomba nueva es de 10 gpm con los caballos de fuerza y ​​rpm requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. La velocidad máxima de la bomba es de 1200 rpm. La presión máxima es de 100 psi. Los componentes internos de la bomba son de hierro fundido con sello mecánico. Motor Allis-Chalmers, 1 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 3,82/1,91 amperios, 60 Hz, trifásico, bastidor 143T. Polea del motor: 3 ½ pulg. Polea de la bomba: 6 pulg. Las rpm finales actuales en la bomba son 1021. Entrada/Salida: (2) FNPT de 1 pulg. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOIP1121
  • Fabricante: Viking
  • Modelo: H432
  • Número de serie: 10594874
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Viking de engranaje interno H432
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente