Bomba Viking de engranaje interno H432

Bomba Viking de engranaje interno H432

Bomba de engranajes internos Viking. Modelo: H432. S/N: 1021034. El caudal de la bomba nueva es de 10 gpm con los caballos de fuerza y ​​rpm requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. La velocidad máxima de la bomba es de 1200 rpm. El caudal máximo es de 10 gpm a 1200 rpm. La presión máxima es de 100 psi. Los componentes internos de la bomba son de hierro fundido con sello mecánico. Motor industrial Baldor, 1 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 3,8-3,4/1,7 amperios, 60 Hz, trifásico, bastidor 143T. Polea del motor: 3 pulg. Polea de la bomba: 6 pulg. Las rpm finales actuales en la bomba son 863. Entrada/salida: (2) FNPT de 1 pulg. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RB-122.1
  • Fabricante: Viking
  • Modelo: H432
  • Número de serie: 1021034
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Viking de engranaje interno H432
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente