Bomba Viking KK4925 - 1,5 CV

Bomba Viking KK4925 - 1,5 CV

Bomba vikinga. Modelo: KK4925. SN: 11985240. Motor eléctrico Marathon, 1,5 hp, 1735 rpm, 208-230/460 V, 60 Hz, trifásico. Utilizado anteriormente en un sistema de recuperación de aceite refrigerante de amoníaco.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDFC049C
  • Fabricante: Viking
  • Modelo: KK-4925
  • Número de serie: 11985240
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Viking KK4925 - 1,5 CV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente