Bomba Viking, modelo S2M

Bomba Viking, modelo S2M

Bomba vikinga. Modelo: S2M. Número de serie: 103063 A/95. Motor estadounidense: 3 hp, 1175 y 965 rpm, 208-230/460 y 190/380 V, 9,6-9,0/4,5 y 10,6/5,3 amperios, 60 y 50 Hz. Accionamiento motorizado. Capacidad máxima: 70 gpm a 1150 rpm. Presión máxima: 150 psi. Cabezal de bomba: acero inoxidable 316; sellos mecánicos. Rango de temperatura: -40 a 300 °F. Entrada/salida de la bomba: línea 'S' de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 51 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNSL271.4
  • Fabricante: Viking
  • Modelo: S2M
  • Número de serie: 103063 A/95
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Viking, modelo S2M
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente