Bomba Waukesha

Bomba Waukesha

Bomba portátil Waukesha, modelo 2085 S/N 23660299, 5 hp 230-460 voltios 1725 rpm, salida de 3 pulgadas, entrada de 2-1/2 pulgadas, marco de 30 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 42 pulgadas de alto
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 8.MFBB187.2a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 2085
  • Número de serie: 236602 99
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Waukesha
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente