Bomba Worthington

Bomba Worthington

Bomba Worthington con motor General Electric. Modelo D1011, s/n 634379-000. Tamaño 4x3x8. Mate DI, Design Press 275, Imp dia. 8.00. Entrada de 3 pulg. Salida de 3 pulg. Motor General Electric, modelo 5K184BL220C. 5 hp, 230/460 voltios, trifásico, 60 hz, 1745 rpm, clasificación de tiempo CONT. Marco 184 T, tipo K. Dimensiones totales 15 pulgadas de ancho, 48 pulgadas de largo, 25 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SLSO155.a
  • Fabricante: Worthington
  • Modelo: D1011
  • Número de serie: 634379-000
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Worthington
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente