Bomba Wright Bomba de desplazamiento positivo Isoflow

Bomba Wright Bomba de desplazamiento positivo Isoflow

Bomba Wright Pump Isoflow de desplazamiento positivo. Modelo: 0600. Motor eléctrico Nord, 5 hp, 332/575 V, trifásico. Relación de caja de cambios Nord: 5,3, rpm finales: 333. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios I-Line. Dimensiones totales: 2 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 2 pies 11-1/2 pulgadas de alto (ACN106).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPGT055.15
  • Fabricante: Wright Pump
  • Modelo: 600
  • Número de serie: 05B2423
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba Wright Bomba de desplazamiento positivo Isoflow
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente