Bomba y tanque de retención de acero inoxidable APV Crepaco - 300 galones

Bomba y tanque de retención de acero inoxidable APV Crepaco - 300 galones

Bomba y tanque de retención de acero inoxidable APV Crepaco - 300 galones. Modelo: MH S/N: C-0611. Diámetro de la tolva de alimentación: 6 pies. Grosor de la pared de la tolva: 0,118 pulgadas. Bomba de desplazamiento positivo APV Crepaco con motor industrial Baldor, 15 hp, 1760 rpm, 208-230/460 V, 40-37/18.5 amperios, 60 Hz, trifásica. Accionamiento motorizado. Entradas: (1) entrada de 9 pulg. de largo x 6-1/2 pulg. de ancho. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. accesorio ACME de descarga. Dimensiones totales: 7 pies 11 pies de largo x 6 pies 1 pulgada de ancho x 7 pies 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KAAM0219.7a
  • Fabricante: Crepaco
  • Modelo: M.H.
  • Número de serie: C-0611
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 40-37/18.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 95
  • Ancho (pulgadas): 61
  • Altura (pulgadas): 93
Detalles adicionales del producto
Bomba y tanque de retención de acero inoxidable APV Crepaco - 300 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente