- Detalles del producto
Bombas accionadas por presión Spirax Sarco
Bomba accionada por presión Spirax Sarco. Tipo: PPC. Tamaño: 2. No. BM: 68547. No. de inspección: 718F96. Presión máxima: 125 psi. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de alimentación de líquido, (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto de presión de funcionamiento. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de líquido, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto de escape, (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto de drenaje, (1) 1/2 pulg. de diámetro. enchufar. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 2 pies 5 pulgadas de alto (bomba 1)
- Cantidad en stock: SPGP023.1-01
- Fabricante: Spirax Sarco
- Tipo de caldera: Other Boilers
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 2 in. dia. liquid infeed port, (1) 1/2 in. dia. operating pressure port. Outlets: (1) 2 in. dia. liquid discharge port, (1) 1 in. dia. exhaust port, (1) 3/4 in. dia. drain port, (1) 1/2 in. dia. plug.
- ¿Motor incluido? No
- Longitud (Pulgadas): 40
- Ancho (pulgadas): 17
- Altura (pulgadas): 29
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!




















