Bombas centrífugas Peerless serie F - 30 HP

Bombas centrífugas Peerless serie F - 30 HP

Bombas centrífugas Peerless serie F. Modelo: F2-1240A. Utilizado anteriormente en una aplicación de torre de enfriamiento. Diseño de succión final montado en marco de uso general. Aplicaciones: servicio de servicio mediano, HVAC, refuerzo, servicio de circulación general. Caudal: 900 GPM. Motor de 30 HP, 208-230/460 V, trifásico, 60 Hz (también clasificado para 190 V/380 V, 50 Hz). Los controladores de motor correspondientes están disponibles por separado.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: LKBA410B-01
  • Fabricante: Peerless
  • Modelo: F1-1240A
  • Número de serie: 9927013135-10-A
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 900
  • RPM de velocidad máxima: 1750
  • Temperatura mínima (F): 32
  • Temperatura máxima (F): 250
  • Presión máxima MAWP (PSI): 175
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 4
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 8
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 30
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Utilizado anteriormente con: Previously used in cooling tower application.
Bombas centrífugas Peerless serie F - 30 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente