Bombas de condensado Sterlco

Bombas de condensado Sterlco

Bombas de condensado Sterlco. Modelo: 4238-JDAX. Número de serie: 86374. Bomba: 605.84553.02. Caja de control de motores Furnas. (2) Motores industriales Baldor Reliance, 3450 RPM, 1/2 hp, 230/460 V, 2,4/1,2 A.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ASCA032.a
  • Fabricante: Sterlco
  • Modelo: 4238-JDAX
  • Número de serie: 86374
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bombas de condensado Sterlco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente