Bombas de diafragma

Bombas de diafragma

Bombas de diafragma. 307 Operado por aire, Pieza No. D32911, Serie E99E, Fabricado en EE. UU. Galones máximos P/M 7-26. Bar psi máximo de fluido y aire: 100-7. Entrada de 5/8 pulg., Salida de 3/8 pulg. Dimensiones totales: 5-½ pulg. de ancho, 9 pulg. de largo, 9-½ pulg. de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SELM33-01
  • Fabricante: Not Specified
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Diaphragm
  • Galones máximos por minuto GPM: 26
  • Presión máxima MAWP (PSI): 100-7
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 0.625
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 0.375
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 9
  • Ancho (pulgadas): 5.5
  • Altura (pulgadas): 9.5
Detalles adicionales del producto
Bombas de diafragma
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente