Bombas de diafragma

Bombas de diafragma

Bomba de doble diafragma todo flujo. Modelo: BK-5. S/N: 52779. Entradas/salidas: (2) MNPT de ½ pulg., (1) entrada de aire de 3/8 pulg. Estacionado sobre una base de marco de acero inoxidable. Dimensiones totales: 1 pie 9-1/8 pulg. L 1 pie 1 pulg. W x 1 pie 5-3/8 pulg. H.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSND073.a-01
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: BK-5
  • Número de serie: 52779
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Diaphragm
  • # Sumideros: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 0.375
  • Tipo de entrada/salida 1: FNPT
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 0.5
  • Tipo de entrada/salida 2: MNPT
  • Entrada/Salida 3: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 3: 0.5
  • Tipo de entrada/salida 3: MNPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 21.125
  • Ancho (pulgadas): 13
  • Altura (pulgadas): 5.375
Detalles adicionales del producto
Bombas de diafragma
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente