Bombas de diafragma

Bombas de diafragma

Bomba de diafragma Yamada. Modelo: NDP-5FPT. S/N: 018517. Máx. Presión de aire: 0,5 MPa. Entradas/salidas: (2) 1⁄2 pulg. FNPT, (1) 3⁄4 pulg. FNPT, (1) 3/8 pulg. FNPT. Dimensiones generales de la bomba Yamada: 6-1/4 pulgadas de largo x 4-3/8 pulgadas de ancho x 5-3/4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSND073.a-02
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: NDP-5FPT
  • Número de serie: 52779
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Diaphragm
  • # Sumideros/Puntos de venta: 4
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 0.5
  • Tipo de entrada/salida 1: FNPT
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 0.5
  • Tipo de entrada/salida 2: FNPT
  • Entrada/Salida 3: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 3: 0.75
  • Tipo de entrada/salida 3: FNPT
  • Entrada/Salida 4: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 4: 0.375
  • Tipo de entrada/salida 4: FNPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 6.25
  • Ancho (pulgadas): 4.375
  • Altura (pulgadas): 5.75
Detalles adicionales del producto
Bombas de diafragma
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente