Bombas de turbina Roth 41TSECL8369AI Bomba centrífuga (10 HP)

Bombas de turbina Roth 41TSECL8369AI Bomba centrífuga (10 HP)

Bomba de amoníaco de turbina Roth. Modelo: 41TSECL8369AI. Motor Leeson: 10 Hp, 1760 Rpm, 208-230/460 V, 26/13 A, 60 Hz, Trifásico. Entradas/salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. brida. (8) Orificios de montaje de 7/8 pulg., 3 pulg. adyacentes, 8 pulg. opuestos. (1) 2-1/4 pulg. de diámetro. brida. (8) orificios de montaje de ¾ pulg., 2 pulg. adyacentes, 5 pulg. opuestos. (1) 5/8 pulg. FNPT. (1) ½ pulg. FNPT. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 2 pies 9-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TACJ1163.a
  • Fabricante: Roth Turbine Pumps
  • Modelo: 41TSECL8369AI
  • Número de serie: 790535
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • # Sumideros/Puntos de venta: 4
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 0.875
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 8
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2.25
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 0.75
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 8
  • Entrada/Salida 3: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 3: 0.625
  • Tipo de entrada/salida 3: FNPT
  • Entrada/Salida 4: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 4: 0.5
  • Tipo de entrada/salida 4: FNPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Leeson
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 26/13
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 60
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 33.5
Detalles adicionales del producto
Bombas de turbina Roth 41TSECL8369AI Bomba centrífuga (10 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente