- Detalles del producto
Bombas de turbina Roth 41TSECL8369AI Bomba centrífuga (107,5 HP)
Bomba de amoníaco de turbina Roth. Modelo: 41TSECL8369AI. Motor Leeson: 10/7,5 Hp, 1760/1450 Rpm, 208-230/190 LV, 460/380 HV, 60/50 Hz, Trifásico. Entradas/salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. brida. (8) Orificios de montaje de 7/8 pulg., 3 pulg. adyacentes, 8 pulg. opuestos. (1) 2-1/4 pulg. de diámetro. brida. (8) orificios de montaje de ¾ pulg., 2 pulg. adyacentes, 5 pulg. opuestos. (1) 5/8 pulg. FNPT. Dimensiones totales: 4 pies 11-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 7-1/4 pulgadas de ancho x 2 pies 8-1/4 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: TACJ1163A.a
- Fabricante: Roth Turbine Pumps
- Modelo: 41TSECL8369AI
- Número de serie: 790546-1
- Tipo de bomba: Centrifugal
- # Sumideros/Puntos de venta: 3
- Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
- Tipo de entrada/salida 1: Flange
- Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 0.875
- Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 8
- Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2.25
- Tipo de entrada/salida 2: Flange
- Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 0.75
- Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 8
- Entrada/Salida 3: Inlet/Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 3: 8.75
- Tipo de entrada/salida 3: FNPT
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: Leeson
- Caballos de fuerza del motor (HP): 10/7.5
- RPM del motor: 1760/1450
- Voltaje del motor: 460/380
- Hercios del motor (Hz): 60/50
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 59.5
- Ancho (pulgadas): 19.25
- Altura (pulgadas): 32.25
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!





























