Bombas Tri Clover

Bombas Tri Clover

(3 ) Bombas positivas Tri Clover, modelo TSR4NLD-20MDVOCL, S/N TY3269, puertos embridados con motor eléctrico de 7,5 hp, marca Sew Eurodrive, 1720 rpm, n.º de serie. 850052846 1, 230/460 voltios.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 30.GM779.10
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Número de serie: TY3269
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bombas Tri Clover
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente