Bristol H71J343ABCA Scroll Compressor

Bristol H71J343ABCA Scroll Compressor

Bristol/Benchmark Scroll Compressor. Model: H71J343ABCA. Part No: 750253-1791-00. Serial No: 14013006783. Capacity: 33300 BTUH, 9757 Watts. Motor Input Watts: 2970.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KSIC146
  • Fabricante: Bristol
  • Modelo: H71J343ABCA
  • Número de serie: 14013006783
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 10
  • Altura (pulgadas): 20
  • Peso libras): 80
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Bristol H71J343ABCA Scroll Compressor