Brown International Corp. 2503 Acabadora/Extractor de tornillos

Brown International Corp. 2503 Acabadora/Extractor de tornillos

Brown International Corp. 2503 Acabador/extractor de tornillos. Modelo: 2503, S/N: 2505BA-127. Acero inoxidable. Cámara de criba cilíndrica: 12 pulgadas de diámetro x 39 pulgadas de largo (14) paletas sobre tornillo. Tamaño de malla: 20. Entrada de producto: la tolva se estrecha desde una abertura de 13 x 12 pulgadas hasta una entrada de alimentación de 6 x 12 pulgadas. Salida de líquido: 2 pulg. Salida de orujo: 20 pulg. x 5-1/2 pulg. Motor: 10 hp. Velocidad final: 380 rpm. Capacidad de entrada: hasta 200 gpm. El extractor/acabador de tornillo Brown modelo 2503 se adapta fácilmente para extraer, terminar, deshidratar y separar productos cítricos, así como otros materiales como albaricoques, tomates, peras, manzanas, ciruelas, uvas y piñas. Dimensiones totales: 87 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 63 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 155.JMB195a.40
  • Fabricante: Brown International Corp.
  • Modelo: 2503
  • Número de serie: 2506BA-127
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Brown International Corp. 2503 Acabadora/Extractor de tornillos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente