Browning MP-CWP Center Pivot Worm Gear Motor ( 0.5 HP)

Browning MP-CWP Center Pivot Worm Gear Motor ( 0.5 HP)

Browning Center Pivot Worm Gear Motor. Type: MP-CWP. Frame: 56-6. Ratio: 58. Input Hp: 50. Output RPM: 30. Output Torque: 680 lBS.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDYL12
  • Fabricante: Browning
  • Modelo: MP-CWP
  • Número de serie: 6302231011
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1,725
  • Voltaje del motor: 120/230
  • Amperios de motor: 9.0/4.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 15
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 5
  • Peso libras): 100
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Browning MP-CWP Center Pivot Worm Gear Motor ( 0.5 HP)