Brunner Ing. & Mfg. Receptor vertical de amoníaco: 120 galones

Brunner Ing. & Mfg. Receptor vertical de amoníaco: 120 galones

Brunner Ing. & Mfg. Receptor vertical de amoníaco: 120 galones. Bd Nacional: 7526E. Árbitro. No: 116036. Dimensiones interiores de pared recta: 2 pies de diámetro. x 4 pies 7 pulgadas H. Material de construcción: acero al carbono. MAWP: 125 psi a 450°F. Radio de la cabeza: 2:1. Grosor de la cabeza: 0,99 pulg. Grosor de la carcasa: 0,114 pulg. Entradas/salidas: (2) 1/2 pulg. de diámetro. puertos, (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 2 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 5 pies 8 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI8028
  • Fabricante: Brunner Engineering & Mfg. Co.
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 24
  • Longitud del tanque (pulgadas): 55
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 120
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 7526E
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 125 psi @ 450°F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets/Outlets: (2) 1/2 in. dia. ports, (1) 3/4 in. dia. port, (1) 1 in. dia. port
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 68
Detalles adicionales del producto
Brunner Ing. & Mfg. Receptor vertical de amoníaco: 120 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente