Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-177B (Frick TDSH233S, 150 HP, 208-230/460 V, panel de control micro)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-177B (Frick TDSH233S, 150 HP, 208-230/460 V, panel de control micro)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB. Modelo: RWB-II-177B. N.º de serie: S1059TFMFTHAAA03. Refrigerante: R-717. Presión máxima de diseño: 300 PSI. Compresor de tornillo desnudo Frick: Modelo: TDSH233S. N.º de serie: 2710E. Refrigerante: R-717, Relación de volumen: 2,2-5,0. Velocidad máxima: RPM: 4500. Presión de diseño: 350 PSIG. Año de fabricación: 1999. Certificado por York Oil Separator: National Board: 15028. MAWP: 300 PSI a 250 F. MDMT: -20 F a 300 PSI.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRZB32
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-177B
  • Número de serie: S1059TFMFTHAA03
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RWB-II-177B
  • Paquete SN: S1059TFMFTHAA03
  • Orden del paquete: 26954912000
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,500
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: TDSH233S
  • Compresor SN: 2710E
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,500
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 300
  • Año de fabricación del compresor: 1999
  • VI Fijo/Variable: Fixed
  • Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 15028
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
  • Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 140962
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 150
  • RPM del motor: 3,555
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 370-334/167.0
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 405TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 178
  • Ancho (pulgadas): 65
  • Altura (pulgadas): 89
  • Peso libras): 9,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-177B (Frick TDSH233S, 150 HP, 208-230/460 V, panel de control micro)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente