Buckhorn Inc. Bolsas plegables de plástico

Buckhorn Inc. Bolsas plegables de plástico

Buckhorn Inc. Bolsa plegable de plástico. Modelo: BH 4840 34 2010 000. Capacidad: 183 galones o 2500 lbs. Este bolso se pliega desde su tamaño completo hasta una altura de 15 ½ pulgadas para facilitar su manejo y almacenamiento. Dimensiones interiores completamente extendidas: 3 pies 8 pulgadas de largo x 3 pies ¼ pulgadas de ancho x 2 pies 2 ½ pulgadas de alto. Dimensiones totales plegadas: 4 pies de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 1 pie. 3 ½ pulgadas de alto. Dimensiones totales completamente extendidas: 4 pies de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 3 pies de alto (ACN2a).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MRDC1281.15-02
  • Fabricante: Buckhorn Inc.
  • Modelo: BH 4840 34 2010 000
Detalles del tanque
  • Materiales de construcción del tanque: Plastic
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 36
  • ACN: 2a
Detalles adicionales del producto
Buckhorn Inc. Bolsas plegables de plástico
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente