Bulldozer sobre orugas John Deere Relife

Bulldozer sobre orugas John Deere Relife

Bulldozer sobre orugas John Deere Relife. Modelo: JD350CZ. Número de serie: JD350CZ383679. Hoja de 6 vías. Motor diésel de 3 cilindros, 164 pulgadas cúbicas. HP neto a 2500 rpm: 42 hp SAE. Torsión máxima a 1300 rpm: 110 lb-pie. Dimensiones totales: 12 pies 4 pulgadas. Largo x 6 pies 6 pulgadas de ancho x 7 pies 10 pulgadas de alto. Tiempo de funcionamiento: 00735,0 horas.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: WCTF06.100
  • Fabricante: John Deere
  • Modelo: JD350CZ
  • Número de serie: JD350CZ383679
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 148
  • Ancho (pulgadas): 78
  • Altura (pulgadas): 94
Detalles adicionales del producto
Bulldozer sobre orugas John Deere Relife
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente