Bunn-O-Matic Corporation Sistema de jugo gourmet convertible de cuatro sabores

Bunn-O-Matic Corporation Sistema de jugo gourmet convertible de cuatro sabores

Bunn-O-Matic Corporation Sistema de jugo gourmet convertible de cuatro sabores. Modelo: JDF-4, BA PC LIT. Capacidad: (3) bebidas de 12 onzas por minuto (con temperaturas respectivas del agua de entrada y del producto de salida de 75°F y 40°F). Refrigerante y especificaciones: R-134a, 120V, 9,5 amperios, 50/60 Hz, monofásico. El sistema de jugo gourmet Bunn-O-Matic ofrece productos congelados y a temperatura ambiente, y cuenta con un compartimiento refrigerado libre de escarcha con consistencia de bebida y rápida dispensabilidad garantizada por las cámaras de mezcla de alta intensidad y el diseño de válvula "que permanece limpio". También viene equipado con un cartucho de filtro de agua Bunn modelo EQHP-10CRTG con un flujo nominal de 1,5 gpm para la reducción de cloro y sedimentos. Peso de envío: 177 libras. Dimensiones totales: 1 pie 4 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 3 pies de alto (H17) (ACN33).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JJTT01
  • Fabricante: Bunn-O-Matic Corporation
  • Modelo: JDF-4, BA PC LIT
  • Número de serie: JDF0008401
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 16
  • Ancho (pulgadas): 28
  • Altura (pulgadas): 36
  • Peso libras): 177
  • ACN: 33
Detalles adicionales del producto
Bunn-O-Matic Corporation Sistema de jugo gourmet convertible de cuatro sabores
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente