- Detalles del producto
Buschjost Norgren 84979249191 Brass Solenoid Valve
Buschjost Norgren Brass Solenoid Valve. Part No: 8497924-9101.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: KSIC326
- Fabricante: Buschjost Norgren
- Modelo: 8497924-9101
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 1
- Ancho (pulgadas): 1
- Altura (pulgadas): 1
- Peso libras): 1
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!











