Cabezal con engranajes Ohio y motor Westinghouse

Cabezal con engranajes Ohio y motor Westinghouse

Cabezal con engranajes Ohio y motor Westinghouse. 240 V, 7,5 HP, 3 PH, 1750/2300 RPM, servicio continuo.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AANF400
  • Fabricante: Ohio Geared Head and Westinghouse
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: 1
  • Fabricante de motores: Westinghouse
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1750/2300
  • Voltaje del motor: 240
  • Amperios de motor: 27.2
  • Tamaño del bastidor del motor: 256-A
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Cabezal con engranajes Ohio y motor Westinghouse
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente