Cabezal homogeneizador APV Gaulin

Cabezal homogeneizador APV Gaulin

Cabezal Homogeneizador APV Gaulin. Número de serie: HT686710-B2. Capacidad nominal: 4500-6000 gph. Émbolos de 4 pulgadas de diámetro. Conjunto de válvula hidráulica de una etapa. Cilindros de válvula de asiento cónico. Presión de trabajo: 1500 psi. Este cabezal se extrajo de un homogeneizador APV, modelo: 6000 804-1.5TPN, S/N: 18910396. Dimensiones del bloque: 23 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DGPD162B.
  • Fabricante: APV
  • Número de serie: HT686710-B2
Detalles del homogeneizador
  • Capacidad nominal (GPH): 6,000
  • Presión máxima de funcionamiento (PSI): 1500
  • Número de etapas: 1
  • Tipo de asientos de válvula: Poppet
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 23
  • Ancho (pulgadas): 8
  • Altura (pulgadas): 18
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: This head was removed from an APV homogenizer
Cabezal homogeneizador APV Gaulin
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente