Cabezales de ducha Bradley de acero inoxidable

Cabezales de ducha Bradley de acero inoxidable

Cabezales de ducha de acero inoxidable Bradley Washfountain Co. S/N 837770. Fuente de lavado de cuatro vías, poste de ducha con 4 cabezales de ducha. (2,5 gpm máx.) y 4 perillas. Altura de la boquilla: 73 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 12 pulgadas de ancho, 12 pulgadas de largo, 85 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDNP694.a
  • Fabricante: Bradley Washfountain Co.
  • Número de serie: 837770
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 12
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 85
Detalles adicionales del producto
Cabezales de ducha Bradley de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente