Cabinas de pintura de madera dobles

Cabinas de pintura de madera dobles

Cabinas dobles de pintura en madera. Las cabinas están conectadas en el extremo más alejado de cada operador y están preparadas para la extracción de humos a través del techo. Cada stand está equipado con una lámpara de doble bombilla. Estas cabinas estaban en uso con Crane Plumbing como parte de su línea de producción de porcelana. Dimensiones interiores del stand: 5 pies 10-1/2 pulgadas de largo x 4 pies 11 pulgadas de ancho x 3 pies 6-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 10 pies 5-3/4 pulgadas de largo x 6 pies 5 pulgadas de ancho x 6 pies 4 pulgadas

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MASH212
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Cabinas de pintura de madera dobles
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente