Caja congeladora en espiral Kolpak Blast de 23 pies x 38,5 pies

Caja congeladora en espiral Kolpak Blast de 23 pies x 38,5 pies

Caja congeladora en espiral explosiva. Tamaño: 23 pies 1 pulgada x 38 pies 5 pulgadas x 14 pies 3,25 pulgadas Espuma en placa de uretano, 5 pulgadas de espesor, 2,2 libras. densidad, factor K 0,121, factor U 0,24, factor R 41. Acabado exterior: 26 ga. Estuco galvaume pintado de blanco. Acabado interior: calibre 26. Galvalume de estuco. Puertas: (1) vestidor 34x78 RH. Año: 2000.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DMNY001C
  • Fabricante: Kolpak
Detalles del refrigerador
  • Descripción del equipo de refrigeración incluido: Foamed in plate urethane, 5 in. thick, 2.2 lbs. density, K-factor 0.121, U-factor 0.24, R-factor 41. Exterior finish: 26 ga. stucco galvaume painted white. Interior finish: 26 ga. stucco galvalume. Doors: (1) walk-in 34x78 RH.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 277
  • Ancho (pulgadas): 461
  • Altura (pulgadas): 171.25
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2000
Caja congeladora en espiral Kolpak Blast de 23 pies x 38,5 pies
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente