- Detalles del producto
Caja de cambios con agitador y montaje en brida Philadelphia - 10 HP
Caja de cambios del agitador Filadelfia. Número de serie: 80BGJ1146-2. Número de pedido: 2746. Eje de acero inoxidable. Brida de montaje: 13-1/2 pulg. con (8) 1 pulg. de diámetro. agujeros de fijación. La distancia entre centros del patrón de pernos de la brida es de 12 pulg. Diámetro del eje de acoplamiento: 3 pulg. Motor eléctrico Reliance, 10 hp, 1755 rpm, 57,4 rpm (final), 230/460 V, 27/13,5 amperios, 60 Hz, 3 fases. Dimensiones totales: 38 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 35 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: SELM163.1a
- Fabricante: Philadelphia Mixers
- Número de serie: 80BGJ1146-2
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









