Caja de cambios Winsmith serie 14CVD

Caja de cambios Winsmith serie 14CVD

Caja de cambios Winsmith serie CVD. Modelo: 14CVD. Especificaciones de la caja de cambios: 6,18 hp (entrada), 1800 rpm (entrada), relación 152, 22 563 in-lbs. de torque. Dimensiones generales: 30 in. L x 28 in. W x 25 in. H.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GAWD365.1
  • Fabricante: Winsmith
  • Modelo: 14CVD
  • Número de serie: 014XCVD2X00KA
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 6.18
  • RPM del motor: 1800
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 28
  • Altura (pulgadas): 25
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2001
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Caja de cambios Winsmith serie 14CVD
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente