Caja de control del detector de metales CEIA

Caja de control del detector de metales CEIA

Caja de control del detector de metales CEIA. Modelo: THS/3F. S/N: 20300212007. Sensibilidad probada con tiras reactivas de metales ferrosos de 1,5 mm, metales no ferrosos de 1,5 y acero inoxidable no magnético de 2,5 mm. Las cifras reales pueden variar según las condiciones locales del sitio, el producto probado y otros factores. La apertura/espacio libre máximo sobre el cinturón es 35,375 pulgadas de ancho x 5,875 pulgadas de alto. Las dimensiones máximas del producto no deben exceder las 35 pulgadas de ancho x 5,75 pulgadas de alto. Fuente de alimentación: 115/230 V, 50/60 Hz, 60 VA. Caja de control: 12 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 4 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 1 pie de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDWD001.
  • Fabricante: CEIA
  • Modelo: THS/3F
  • Número de serie: 20300212007
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Caja de control del detector de metales CEIA
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente