Caja de control Ese Inc.

Caja de control Ese Inc.

1998 Caja de control Ese Inc. Modelo: 4042. S/N: 9809401. Fuente de alimentación: 120 V, 10 amperios, 60 Hz. (10) Medidores de panel Red Lion, modelo: PAXD. (1) Allen Bradley Micrologic 1000. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto S-Line. Dimensiones totales: 20 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 25 pulgadas de alto (ACN120).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCCB358.2
  • Fabricante: Ese Inc.
  • Modelo: 4042
  • Número de serie: 9809401
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Caja de control Ese Inc.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente