Caja de hielo aislada Schneider Manufacturing Company

Caja de hielo aislada Schneider Manufacturing Company

Caja de hielo aislada Schneider Manufacturing Company. Modelo: RB-1356. Número de serie: AK0625. Capacidad: 2000 libras. Dimensiones interiores de pared recta: 4 pies 7 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 4 pies 7 pulgadas de alto. Dimensiones de la mirilla: (2) 1 pie 1-1/2 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho Entradas: (1) 1 pie 3-1/2 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho (entrada superior). Salidas: (1) 3 pies 5 pulgadas de largo x 1 pie de ancho (apertura de puerta). Dimensiones totales: 4 pies 9 pulgadas de largo x 3 pies 3 pulgadas de ancho x 5 pies de alto (H17).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TAFM044.a
  • Fabricante: Schneider Manufacturing
  • Modelo: RB-1356
  • Número de serie: AK0625
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 57
  • Ancho (pulgadas): 39
  • Altura (pulgadas): 60
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Caja de hielo aislada Schneider Manufacturing Company
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente