Caja refrigerada eléctrica/diésel de Thermo King Corporation

Caja refrigerada eléctrica/diésel de Thermo King Corporation

Caja refrigerada eléctrica/diésel de Thermo King Corporation. Dimensiones interiores: 20 pies de largo x 7 pies 4 pulgadas de ancho x 7 pies 6 pulgadas de alto. Unidad de refrigeración Thermo King 1990, modelo: KD II-50, S/N: 0813124585, refrigerante: R-12, R -502, alimentación: 230 V, 60 Hz, trifásica. Motor diésel Thermo King, modelo: TK3.66, S/N: K23702, desplazamiento: 40 pies cúbicos. pulg. (0,658 L), tiempo de funcionamiento del compresor: 8.596 horas. Motor eléctrico Thermo King, 5 y 4,2 hp, 1750/1450 rpm, 230/460-220/380 V, 14,4/7,2-12,7/7,3 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Puerta aérea para camión Todco. Entradas: (1) 7 pies 6 pulgadas de largo x 7 pies 4 pulgadas de ancho (puerta de acceso trasera). Salidas: (1) 6 pies 8 pulgadas de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho (puerta de acceso de pasajeros). Dimensiones totales: 23 pies 3 pulgadas de largo x 8 pies de ancho x 9 pies 3 pulgadas de alto (ACN507).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ATGP009.50
  • Fabricante: Thermo King
  • Modelo: KD II-50
  • Número de serie: 813124585
Detalles del refrigerador
  • Descripción del equipo de refrigeración incluido: Thermo King Refrigeration Unit, Model: KD II-50, S/N: 0813124585, refrigerant: R-12, R-502, power supply: 230 V, 60 Hz, 3 phase.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Thermo King
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5/4.2
  • RPM del motor: 1750/1450
  • Voltaje del motor: 230/460-220/380
  • Amperios de motor: 14.4/7.2-12.7/7.3
  • Hercios del motor (Hz): 60/50
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 279
  • Ancho (pulgadas): 96
  • Altura (pulgadas): 111
  • ACN: 507
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1990
Caja refrigerada eléctrica/diésel de Thermo King Corporation
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente