Cajas de control para sistema de refrigeración de supermercado con freón

Cajas de control para sistema de refrigeración de supermercado con freón

División de Control. Sistema Electrónico de Gestión de Instalaciones 200I. CPC Computer Process Controls, Inc., RMCC Refrigeration Monitor & Case Control, REFLECS, para bastidor de compresores de freón. Caja de interconexión Com-Trol RS232 a terminal. Selector de monitoreo trifásico Com-Trol. Panel de descongelación Parker Sporlan para congeladores expositores de alimentos congelados. Ahorro de ozono Danfoss

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SWVF395
  • Fabricante: Not Specified
  • Tipo de compresor: Split Rack System
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
Detalles del compresor
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • Voltaje del motor: 208-230
  • Hercios del motor (Hz): 50/60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Cajas de control para sistema de refrigeración de supermercado con freón
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente