Cajas de interruptores de desconexión HDI de Mennekes

Cajas de interruptores de desconexión HDI de Mennekes

Caja de interruptores de desconexión Mennekes HDI. 100 A: 50 hp (máx.), 600 Vca, trifásico.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2114-03
  • Fabricante: Mennekes
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 50
  • Voltaje del motor: 600
  • Amperios de motor: 100
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 7
  • Ancho (pulgadas): 6
  • Altura (pulgadas): 10
Detalles adicionales del producto
Cajas de interruptores de desconexión HDI de Mennekes
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente